NC-2 電動高速ネギカッター 平野製作所 88815596 NC-2 電動高速ネギカッター 平野製作所 88815596 NC-2 電動高速ネギカッター 平野製作所 88815596 NC-2 電動高速ネギカッター 平野製作所 88815596

電動高速ネギカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88815596 品番NC-2
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。

材質プラスチック 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360 定格時間(分)30 投入口幅(mm)35×35 TKG品番9-0671-0701 TKG品番(2017)6-0593-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88815596
2019-12-02
用途:
ネギ切り
有限会社栄屋 様 (飲食業)

回転数がもう少し調整できるとよかったですあとはとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする