シャロットスライサー 50Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番(2017)6-0592-0201 TKG品番9-0670-0201 注文コード88815781 品番OFM1007
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はTKG品番など4種類から選べます 他の種類を見る

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー

タイプ1.7mm刃付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260 質量(kg)17 周波数(Hz)50Hz 材質外装:プラスチック TKG品番(2017)6-0592-0201 TKG品番9-0670-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする