曜日別特売
FCM2 フードカッター ホーヨー 88816892

フードカッター

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード88816892品番FCM2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。

用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用材質PP ステンレス質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410TKG品番9-0677-0501TKG品番(2017)6-0599-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816892
2023-10-03
用途: 餃子のキャベツを刻む
飲食業

切れ味もよく粗さも無いので一度で綺麗に仕上がり、時間も短縮できます。使い心地がいいです。

対象商品 : 88816892
2023-10-04
用途: 餃子のキャベツを刻む
飲食業

切れ味もよく粗さも無いので一度で綺麗に仕上がり、時間も短縮できます。使い心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする