ボニー 電動式まめミンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88817434 品番BK205N
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

味噌づくりに最適なミンサーの登場です。
あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。
ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。

付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート 仕様4.8mmプレート付 材質本体:アルミ ロール:樹脂 質量(kg)7 径(Φmm)プレート:66、ロート:45 電圧(V)単相100 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382 定格時間(分)20 処理能力40kg/20分 TKG品番9-0683-0201 TKG品番(2017)6-0604-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする