ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナ&フランク用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88817583 品番3300
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105 タイプウィンナ&フランク用 内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13 TKG品番9-0683-1103 TKG品番(2017)6-0604-1303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする