ボニー ミートチョッパー プレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88817741 品番 5
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。

刃径(Φmm)9.6 材質SKS93 TKG品番9-0684-0111 TKG品番(2017)6-0605-0111
注意
※プレートのみになります。本体は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88817863
2023-12-21
用途:
ミンチ

商品ページの材質表記は「SKS93」ですが、届いた商品の側面にはSTAINLESSの刻印があります
SKS93だとCr含有量が最大でも6%しかないのでステンレス鋼には分類されないはず
どこが間違っているのか良く分かりませんが、錆びると嫌なので刃物用の防錆油を塗って保管しています
性能的には満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする