ボニー ミートチョッパー ハードナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88817757 品番 5
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm

適合No.5 材質SCM440 アズワン品番65-1227-40 TKG品番9-0684-0112 TKG品番(2017)6-0605-0112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88818003
2019-01-04
用途:
ミンチを挽くときに利用しています。
卸売・小売業

値段の割に良い商品だと思います。耐久性はもう少し使ってみて報告します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする