ボニー ミートチョッパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88817766 品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。

材質FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×103×300 付属品3.2mmプレート付、肉押棒付 処理能力1.3kg/分 仕様プレート径:69、ロート径:95×102 TKG品番9-0684-0201 TKG品番(2017)6-0605-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88817644
2022-02-04
用途:
大豆 味噌つくり
製造業

性能は 非常に良い  ただ 入れ口が小さいので 自分でじょうごのようなものを
作り 使用した

対象商品:
88817644
2017-02-15
用途:
味噌作りの豆ひきに使いました。

今までスイス製の電動タイプで作業していましたが、定格運転では長時間動かせませんでした。そこで手動タイプをと導入しました。さすが専門メーカーの日本製、性能に不満なく効率よく作業が進みました。万一壊れても補修部品が充実している事。安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする