曜日別特売
HS5001 いかにも 平野製作所 88818581

 

HS5001 いかにも 平野製作所 88818581
HS5001 いかにも 平野製作所 88818581

いかにも

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個タイプ標準注文コード88818581品番HS5001
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。

用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に全長(mm)155刃幅(mm)60切込寸法(W×D)(mm)6×3.5タイプ標準TKG品番9-0688-0701TKG品番(2017)6-0608-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88818581
2014-06-20
用途: 仕事 イカの調理

非常に使いやすいが価格は少し高い。元値が高いので仕方がないとは思いますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする