曜日別特売
JNOA270 業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶 88818755

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88818755品番JNOA270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,700

丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。
内釜はフッ素樹脂加工。

仕様(メニュー)白米材質(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ消費電力(W)(炊飯)1010、(平均保温)50電源交流100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×426×350電源コード(m)約1.5機能なべ厚1.8mm、おこげがつきにくい炊飯シートつき、市販のタイマーOK(定格電力に注意)、電源スイッチつき、ステンレスボディ炊飯容量6合~1升5合質量(kg)7.9TKG品番7-0648-0501TKG品番(2017)6-0612-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88818764
2022-03-07
用途: 飲食店舗で使用
SOLO BEKYU飲食業

使い勝手もよく購入して良かったです。
2台目の購入も検討してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88818791
2021-03-12
用途: 炊飯器として使ってます。
飲食業

朝一でガス炊飯器で18合毎日炊くのですが、追加で炊くのに使っています。炊きあがりはガス並で、美味しく炊けています。

1が参考にしています
対象商品 : 88818764
2020-03-10
用途: 公民館活動で一度に多量の炊飯が必要な時に使用
大国地域振興協議会その他業種

デザインがシンプルで、厨房の他の機器との調和がとれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする