象印 業務用 IHジャー炊飯器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88818825 品番NH-YG18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。

炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88818825
2021-05-22
用途:
炊飯ジャ−として購入。
株式会社ひようたんや 様 (飲食業)

業務用に炊飯ジャ−として使用しています、ステンレスなので清潔感があり手入れもしやすいと思います。

対象商品:
88818825
2017-03-13
用途:
炊く

すごい使いやすくていいね。万人が使いやすい設定でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする