象印 電子ジャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88819193 品番 TYA-C18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。
収納もラクラク、コードリール付き。

炊飯容量1升 消費電力(W)24 種別保温専用 質量(kg)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×280 TKG品番9-0697-1101 TKG品番(2017)6-0615-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88819193
2017-10-11
用途:
毎日のご飯の保存
農・林・水産業

今大変困っていることでテスト中です。
ご飯が凄く匂うのです。説明書の匂い消しは沸騰したお湯を入れ一時間待つ方法が示されており、説明書通り行っても匂いはつきます。三回か四回行ってみて匂いがつくようであれば買い求めた御社か象印会社に照会したいと考えております。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

初期不良が考えられますので交換させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする