千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
千羽鶴印(エンテック)の しゃもじ
ごはんがつきにくい しゃもじ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88820006
品番
KWSB
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
幅(mm)
56
全長(mm)
158
色
黒
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
仕様
抗菌加工、洗浄機対応
TKG品番
9-0704-0901
TKG品番(2017)
6-0620-1101