ごはんがつきにくい しゃもじ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88820015 品番 KWSR
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
幅(mm)56 全長(mm)158 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 仕様抗菌加工、洗浄機対応 TKG品番9-0704-0902 TKG品番(2017)6-0620-1102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-09
用途:
ひつまぶし用
飲食業

ひつまぶし用に買いました。お茶碗に入れてもサイズ的にジャストです。

1人が参考にしています
対象商品:
88820006
2023-04-30
用途:
厨房内で使用
卸売・小売業

しっかり見てなかったのでサイズが小さかったと思ったがとりあえず使えたので使ってます。

対象商品:
88820006
2016-08-01
用途:
料理

可でもなく不可でもなく一般的でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする