曜日別特売
M201C ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器] 88821862

ガステーブルコンロ親子一口コンロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ガスの種類13A
内容量1個注文コード88821862品番M201C
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。

材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノガスの種類13A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192接続口径(Φmm)13ゴム管口TKG品番9-0718-0102TKG品番(2017)6-0636-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする