曜日別特売
M212C ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器] 88821896

ガステーブルコンロ親子二口コンロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ガスの種類LPガス
内容量1個注文コード88821896品番M212C
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。

ガスの種類LPガス仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192接続口径(Φmm)9.5(ゴム管口)ガス消費量(kW)14.5(1.04kg/h)TKG品番9-0718-0301ガス消費量(kcaL/h)大型2重バーナー:8000(内輪3100、外輪4900(単独使用可))、小型バーナー:4500TKG品番(2017)6-0636-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする