ガステーブルコンロ親子二口コンロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88821905 品番 M212C
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。

ガスの種類13A 仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1 材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192 接続口径(Φmm)13(ゴム管口)または15A(R1/2) ガス消費量(kW)14.5(12500kcal/h) TKG品番9-0718-0302 TKG品番(2017)6-0636-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする