ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88821914 品番M222C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。

ガスの種類LPガス 材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192 TKG品番9-0718-0401 TKG品番(2017)6-0636-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする