ファイヤースクリーンバーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88822255 品番MG260B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A バーナー寸法(mm)168×449×H75 接続口径(Φmm)13ゴム管口 下枠(mm)Φ357×H161 TKG品番9-0721-1002 材質鉄イモノ TKG品番(2017)6-0639-0902
注意
※MG-270B/LPガスはガス接続口別売※MG-280B・290Bはガス接続口別売型 式 ガス消費量 kW ガス接続口 L Pガス(kg/h)都市ガス(kcal/h) LPガス(mm) 都市ガス(mm) MG-260B 12.2(0.88) 12.2(10、500) Φ9.5 Φ13 ゴム管口 ゴム管口MG-270B 15.7(1.13) 15.7(13、500) PT 1/2 Φ13 ゴム管口MG-280B 19.8(1.42) 19.8(17、000) PT 1/2 PT 1/2MG-290B 23.3(1.67) 23.3(20、000) PT 1/2 PT 1/2※ガス接続口PT1/2と表示のあるものは、ゴム管口が付いておりません。※ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88822212
2024-04-01
用途:
飲食店調理
飲食業

使いやすく火力も強く料理もはかどります。
もう少し弱く出来れば、良い時もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする