DEJ15SL 鋳物コンロ (中型) 大栄産業 88822386

鋳物コンロ (中型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類LPガス 注文コード88822386 品番DEJ15SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はガスの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400) ガス消費量(kg/h)0.23 材質鋳物 ガスの種類LPガス バーナー寸法(mm)200×370×H90 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 下枠(mm)Φ270×H105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88822386 DEJ15SL 24397476 DEJ-14SL 鋳物コンロ (中型) 大栄産業 鋳物コンロ (中型) 大栄産業 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24397476
2023-01-04
用途:
作業場の煮炊き
株式会社薩摩きらら農園倶楽部 様 (農・林・水産業)

昔ながらの五徳コンロで丈夫な構造で、火力も強く使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
24397485
2019-01-21
用途:
毎日の食事作り
サービス業

炎の細かさ、熱量の強い事。
簡単で、掃除がとても手早くできる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする