マルデ
マルデの 厨房機器・設備・調理機械
マルデの 熱調理機・加熱機器
マルデの 業務用レンジ/コンロ
ハイカロリーコンロ 一重型 P無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88822535
品番
MDX108
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
355
タイプ
パイロット無
ガスの種類
13A
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
直径×高さ(mm)
Φ228×110
適合最大径(Φmm)
(鍋)220
ガス消費量(kW)
2.8
TKG品番
9-0722-0802
TKG品番(2017)
6-0640-0802
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。