マルデ
マルデの 厨房機器・設備・調理機械
マルデの 熱調理機・加熱機器
マルデの 業務用レンジ/コンロ
ハイカロリーコンロ 一重型 P付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88822596
品番
MDX148P
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類
13A
全長(mm)
400
タイプ
パイロット付
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
直径×高さ(mm)
266×134
TKG品番
9-0722-0904
TKG品番(2017)
6-0640-0904
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。