ハイカロリーコンロ 二重型 (P付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88822614 品番 MD208P
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ガスの種類12・13A バーナー寸法(mm)250×470×H105 接続口径(Φmm)13ゴム管口 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.790/11.38 下枠(mm)Φ330×H130 TKG品番9-0722-1002 TKG品番(2017)6-0640-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする