ワイヤーチャンネルブラシ (直)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88822991 品番-
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
全長(mm)210 タイプ 毛丈(mm)20 ブラシ幅(mm)10 ブラシ長(mm)60 TKG品番9-0723-1101 TKG品番(2017)6-0641-2301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする