ナイロンチャンネルブラシ (曲)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88823007 品番-
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質毛:ナイロン 全長(mm)230 タイプ 毛丈(mm)20 ブラシ幅(mm)10 ブラシ長(mm)70 TKG品番9-0723-1201 TKG品番(2017)6-0641-2401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
バイクのチェーンオイルの均等ならし

バイクのチェーンオイルを掃除して新油を塗った後、チェーン全体に均等にオイルが行き渡るように、このブラシで均しています。主要箇所だけ付けていたら、チェーンの油が無い箇所から錆が出始めたので、錆予防のため全体的に油が付くようにしました。

対象商品:
88823007
2021-11-22
用途:
金属器具の清掃
医療・福祉・介護関連業

セメントなどか付いた、細かい金属器具の一次清掃に使用している。
ブラシが、柔らかすぎると、汚れを落とせず、固すぎると傷つけるので、ちょうど良い固さで満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする