2319C001 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon 88823114 2319C001 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon 88823114 2319C001 ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon 88823114

ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88823114 品番2319C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。

使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
注意
※USBケーブルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
パンフレット・リーフレット・メニュー写真などの印刷
かまくら花野や 様 (飲食業)

単純なカラーインクジェットプリンターでコストパフォーマンスは悪くはない。
ただし、注意事項
「写真光沢紙はハガキや写真規格の用紙のみ対応、A4・B5サイズでは写真光沢紙は選択できません」
このような情報はあらかじめわかりやすく載せておいて欲しいものです
おかげで店内メニューの作成に苦労しました

2人が参考にしています
2025-09-07
用途:
注文の整理の印刷とお礼状の印刷
サービス業

価格が安くシンプルなので、お気に入りです。初期設定等は、色々むずかしかったのですが、会社の方が細かく懇切丁寧の教えてくださいました。

対象商品:
88823114
2024-05-03
用途:
プリント印刷
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

シンプルで計量移動も楽、チョットした印刷に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
88823114
2023-09-10
用途:
持ち歩き用
電気・ガス・熱供給・水道業

時々持ち歩きをするので超軽量の物が欲しかった。
想像以上にコンパクトで良かった。
モノクロ印刷しかしないので黒インク専用機があればもっと良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88823114
2022-11-12
用途:
PCのプリントアウト

廉価でありながら一人前の仕事をしてくれます。インクも前のプリンターの物が使えて
非常に経済的で何よりです。

7人が参考にしています
対象商品:
88823114
2023-02-15
用途:
MG3230の代替え

主にPCのプリントアウト用で十分な機能が有り 詰め替え用インクで大変経済的

対象商品:
88823114
2021-04-20
用途:
すごい
その他業種

うまくインクが出るのデイと思いました。製品がいかんじ

4人が参考にしています
対象商品:
88823114
2020-11-13
用途:
プリンターの代替え

古いプリンターが逝ったので購入。
テキストの印刷が主なのでとにかく安い機種をと選択。

10人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする