M1030 ステンレスシート ニトムズ 88823192 M1030 ステンレスシート ニトムズ 88823192

ステンレスシート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88823192 品番M1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。

サイズ40 寸法(縦×横)(mm)400×675 材質ステンレス・アクリル系粘着剤 TKG品番(2017)6-0642-1102 TKG品番9-0723-1802

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88823201
2024-10-21
用途:
キッチン吊り戸棚のリペア
卸売・小売業

食器洗い機の蒸気で吊り戸棚の下がベチョベチョになって困っていました。
防水性のシートを探していてこの商品を見つけ購入しました。
カッターナイフで切ろうとしましたが、薄くてもさすがステンレス、カッターの刃がこぼれて切れません。
あきらめてハサミで切りました。
糊が強力で貼り直しがしづらいので、2人で位置を合わせながら貼った方が良いと思います。
ピッタリ測ってギリギリで貼るとステンレス板の端が鋭いため触ると怪我をするかも。
1mmくらい小さめでカットした方が良いと思います。

対象商品:
88823201
2023-02-27
用途:
キッチンの底板のサビ除去後に貼ってます。
株式会社内野住宅センター 様 (不動産業)

カットがやや大変なだけで、施工は簡単、見栄えも良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88823201
2015-11-02
用途:
コンロ廻りの油はね防止

仕上がりは、ほぼ満足できるように出来上がりましたが、シール状になってますので、やり直しは効かないと思いますので、腕次第になると思います。かなり薄板なので下地が悪いと苦労すると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする