曜日別特売
- アルミ 冷凍トレー(硬質アルミ) アカオアルミ 88823463

アルミ 冷凍トレー(硬質アルミ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード88823463品番-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。

材質アルミ質量(kg)1.09板厚(mm)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20底内寸法(mm)580×380TKG品番9-0733-0201TKG品番(2017)6-0650-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする