UK18-8片手ハンドルパンチング油こし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88824163 品番 9921212
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パンチング穴径:1.1

適合サイズS パンチ径(Φmm)1.1 直径×高さ(mm)230×60 呼び寸法(cm)21.5 TKG品番9-0742-0602 TKG品番(2017)6-0660-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする