UK18-8両手ハンドルパンチング油こし

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88824224 品番 9921233
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パンチング穴径:1.1

適合サイズM パンチ径(Φmm)1.1 直径×高さ(mm)245×70 呼び寸法(cm)23 TKG品番9-0742-0703 TKG品番(2017)6-0660-0703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88824215
2021-08-23
用途:
自家用

注文から出荷まで5日間の空白が。
いまどきいくらなんでも遅すぎると不満です。
意識の改善をして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする