UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の あく取り・すくい網・かす揚げ
UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824303
品番
9920243
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
L
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
295×80
呼び寸法(cm)
26
TKG品番
9-0742-0903
TKG品番(2017)
6-0660-0903