SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88826263 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。

サイズ(号)70 柄長さ(mm)165 線径(Φmm)2.5 仕様クリンプ13mm目 形状 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 TKG品番9-0777-0504 TKG品番(2017)6-0689-0504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする