OR4351 電熱器専用 魚焼きセット 専用シート オリエント(OR) 88826866

電熱器専用 魚焼きセット 専用シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88826866 品番OR4351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

本体:187×244×H43シート:180×280材質:本体/耐熱セラミック、シート/フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度:本体/300℃、シート/260℃。この魚焼きセットは電気トースターや電子レンジのオーブン 機能を利用して、手軽においしく焼き上げることが出来ます。電熱調理器具を油汚れや焦げ付き汚れでベトベトにすることな く、大量の煙も発生させることなくおいしく焼き上げることが 出来ます。魚焼きシートは繰り返し使用できます。レンジ対応

仕様OR4350専用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(幅W×奥行D)(mm)180×280
注意
※シートは、電熱器専用魚焼きセットの専用シートで単品でのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする