厚口 ヤンルックハケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828433 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ヤンルック刷毛ナイロン刷毛よりも厚みをだすことにより含みの悪さをカバーしたものです。製菓製パンに使用されます。

呼び寸法(mm)30 材質桧 PBT 全長(mm)230 質量(g)16 毛丈(mm)40 TKG品番9-0781-0701 TKG品番(2017)6-0693-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする