TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
SA18-8ライラック ソース杓子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829221
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
SUS305
全長(mm)
165
サイズ
中
容量(mL)
27
質量(g)
50
柄長さ(mm)
136
TKG品番
9-0782-1702
TKG品番(2017)
6-0694-1402