TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
SA18-8ライラック ソース杓子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
SUS306
全長(mm)
160
サイズ
小
容量(mL)
18
質量(g)
45
柄長さ(mm)
136
TKG品番
9-0782-1703
TKG品番(2017)
6-0694-1403