クローバー 18-8ウォーターコランダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88831014 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
材質18-8ステンレス 幅(mm)275 高さ(mm)40 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×400×40 TKG品番9-0795-0301 TKG品番(2017)6-0710-0301

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88831014 - 46647379 CLO 18-8水切り盆(パイプ付) 大屋金属 CLO 18-8水切り盆(パイプ付) 大屋金属 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88831014
2021-01-15
用途:
水用のポット置きに

少し小さめのトレーを探していたところこの商品を見つけました。配水パイプも付いていて便利です。こういう商品は1度替えばほとんど永久に使える商品です。多少高めですがずっと」使えますのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする