TKG ステン湯煎式フードウォーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88832737 品番-
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。

消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30〜90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
注意
※水抜きドレンは付いていません。
※1/1サイズ以外のホテルパン、ホットパン、陶器製フードパ ン・ガストロノームパンを使用される際は、TKG18-8アダプタ バー〈AHT-60〉をご使用ください。※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になります ので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用 ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする