仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 厨房機器・設備・調理機械
仔犬印(本間製作所)の サービス機器類
仔犬印(本間製作所)の 料理保温機器/温蔵庫
電気フードウォーマー 2 / 3 型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88832825
品番
KU301
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
外側から水位が一目でわかります。
仕様
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×365×270
容量(L)
2/3(13L)×1
温度調節範囲(℃)
30〜90(湯槽内)
電源(V)
単相100 900W
TKG品番
9-0821-1801
TKG品番(2017)
6-0733-1801