TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの サービス機器類
TKGの 料理保温機器/温蔵庫
KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88832895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
4.2
電源(V)
単相100・50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.6
温度調節範囲(℃)
室温〜100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)
320×280
TKG品番
9-0817-0401
TKG品番(2017)
6-0729-0401
注意
※本体は水洗いできません。直接、食材等を入れてのご使用はできません。