TKG
SA18-8湯煎鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88833062
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
呼び寸法(cm)
27
直径(Φmm)
内鍋/270、外鍋/330
高さ(mm)
365
容量(L)
15
質量(kg)
4.4
槽深さ(mm)
270
材質
SUS304
TKG品番
9-0818-0403
TKG品番(2017)
6-0730-0503