エイシン電機
エイシン電機の 厨房機器・設備・調理機械
エイシン電機の サービス機器類
エイシン電機の 料理保温機器/温蔵庫
ホットショーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88833622
品番
ED1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
240
間口(mm)
380
奥行(mm)
300
高さ(mm)
560
付属品
ケーキバット14インチ2枚 網10枚取2枚
仕様
後面オープン
材質
ステンレス・アクリル
電源(V)
単相100V
TKG品番
9-0827-0101
TKG品番(2017)
6-0740-0101
加湿機能
無し