ホットショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833631 品番ED6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)430 間口(mm)400 奥行(mm)300 高さ(mm)460 付属品ケーキバット10インチ4枚 網21枚取6枚 仕様両面ガラス引き違い戸 材質ステンレス・ガラス 電源(V)単相100V 温度調節範囲(℃)30〜85(サーモ可変式) TKG品番9-0827-0301 TKG品番(2017)6-0740-0301 加湿機能有り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする