HB-114R 温蔵庫 HORIZON 88833787 HB-114R 温蔵庫 HORIZON 88833787

温蔵庫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12(弁当箱約8個) 注文コード88833787 品番HB-114R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。

庫内寸法(mm)346×214×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×283×280 消費電力(W)210 温度制御サーモスタット 材質スチール 質量(kg)6.4 電源(V)100 50/60Hz TKG品番(2017)6-0749-0101 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40 容量(L)12(弁当箱約8個) 温度調節範囲(℃)70〜80 TKG品番9-0843-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88833805
2021-03-08
用途:
お弁当の温め

操作が簡単で初めてでも使いやすい。しっかり温まるの美味しくお弁当が頂けて助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする