温蔵庫

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88833805 品番 HB-40NR
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。

庫内寸法(mm)370×324×345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 消費電力(W)570 温度制御電子制御方式 材質スチール 質量(kg)12 電源(V)100 50/60Hz TKG品番(2017)6-0749-0301 庫内温度(℃)約80・70(2段階切替) 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40 容量(L)100(弁当箱28個) TKG品番9-0843-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88833805
2021-03-08
用途:
お弁当の温め

操作が簡単で初めてでも使いやすい。しっかり温まるの美味しくお弁当が頂けて助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする