FC8S タイジ 温蔵庫 タイジ 88833841 FC8S タイジ 温蔵庫 タイジ 88833841 FC8S タイジ 温蔵庫 タイジ 88833841

タイジ 温蔵庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88833841 品番 FC8S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。

庫内寸法(mm)274×195×185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290 消費電力(W)120 TKG品番(2017)6-0749-1001 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)5 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 容量(L)10(弁当箱8コ) 温度調節範囲(℃)標準温度70〜80 TKG品番9-0843-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする