ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833875 品番HP46G
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃〜75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg

容量(L)46 消費電力(W)220 材質 質量(kg)14.3 電源(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488 庫内寸法(mm)376×350×350 TKG品番9-0844-0301 TKG品番(2017)6-0750-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする