曜日別特売
NB4EG ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカ 88833884

ニッセイ 遠赤外線温蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88833884品番NB4EG
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533電源(V)単相100消費電力(W)440温度調節可変式サーモスタット庫内温度:65~90℃安全装置109℃庫内寸法(mm)376×300×H350仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする