福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木製銚子運び(10本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88834961
品番
78917
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
木製
高さ(mm)
200
短辺(mm)
170
長辺(mm)
416
内寸法(mm)
65×65
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1101
TKG品番(2017)
6-0757-1501