カラーコレクショントレー 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88835582 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌

材質AS・ウレタン塗装 ベージュ 質量(kg)0.3 サイズM 間口W×奥行D×高さH(mm)360×265×17 内寸法(mm)330×235 TKG品番9-0856-0505 TKG品番(2017)6-0767-0305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする